Referenties
Pferd Tools:290 350 Z1
Rubix:23080877
Fabrikant:13101351
EAN:4007220015681



Productdetails : PFERD FREESVIJL PLATSTOMP 290 350 K 1
Rechthoekige vijl met vertanding op drie zijden en arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Leverbaar in verschillende lengtes en vertandingen. Gefreesde vijlen van PFERD zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen van zachte metalen, zoals staal, grijs gietijzer, koper en messing. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Drie toepassingsgerichte vertandingen zijn beschikbaar: Vertanding 1: grof. Vertanding 2: middel. Vertanding 3: fijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 350 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 343,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen