Referenties
Gedore:269 K
Rubix:A0210593
Fabrikant:6460080
EAN:4010886646007

Productdetails : GEDORE CARROSSERIEVIJL COMPLEET - 269 K
• met lichtmetalen greep en buigbare freesvijlbladen
• 269 K compleet met 269 F 9
• 269 L zonder freesvijlblad
Carrosserievijl compleet met lichtmetalen greep en buigbare freesvijlbladen 269 K compleet met 269 F 9 269 L zonder freesvijlblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Lengte | 350 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | grof (269 f 9) |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,96 excl. BTW
/ stuk
€ 127,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
