Referenties
Pferd Tools:HMF 1050
Rubix:23080846
Fabrikant:14405040
EAN:4007220016459



Productdetails : PFERD VIJL HM ROND HMF 1050
De unieke tandgeometrie garandeert de beste werkresultaten. Ronde hardmetalen vijlen met vertanding rondom. De opname in de vijlhouder HMFH 51 R is zo geconstrueerd, dat de vijlen met een aanzet van 60° om de eigen as verdraaid kunnen worden. Daardoor is een gebruik van 360° van de hardmetalen vijlen mogelijk. Ronde hardmetalen vijlen voor de bewerking van concave vormen en voor de nabewerking van binnenradiussen (bijv. sierranden).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,57 excl. BTW
/ stuk
€ 505,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
