FACOM VIJL ROND MET HECHT BASTAARD 200MM RD.B200EMA
RD.BEMA - Bastaard ronde vijlen
Zie technische informatieReferenties
Facom:RD.B200EMA
Rubix:10562404
EAN:3148518599917



Productdetails : FACOM VIJL ROND MET HECHT BASTAARD 200MM RD.B200EMA
De Facom RD.BEMA bastaard ronde vijl is ontworpen voor het grof bewerken van metalen en harde kunststoffen. Dankzij de dubbele bastaardvertanding zorgt deze vijl voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname, terwijl de ronde vorm ideaal is voor gebogen oppervlakken en moeilijk bereikbare zones. De vijl is voorzien van een ergonomische handgreep die bestand is tegen oplosmiddelen.
Kenmerken:
Deze Facom vijl is verkrijgbaar in verschillende lengtes, zodat de materiaalafname en de hanteerbaarheid kunnen worden afgestemd op de uit te voeren bewerking. Dankzij de ronde doorsnede is ze bijzonder geschikt voor het bewerken van groeven, gebogen uitsparingen en concave oppervlakken. De dubbele bastaardvertanding (gekruiste tanding) zorgt voor een snelle materiaalafname tijdens het grof bewerken en beperkt het aantal bewerkingen vóór de afwerking. Deze geometrie is geschikt voor verschillende materialen die vaak in werkplaatsen worden verwerkt, zoals staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
De ergonomische rode kunststof handgreep vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Aan het uiteinde bevindt zich een ophangoog, waardoor de vijl eenvoudig kan worden opgeborgen aan een geperforeerd gereedschapspaneel of een gereedschapsrek. De handgreep is bestand tegen de oplosmiddelen die doorgaans in werkplaatsen worden gebruikt en behoudt daardoor haar eigenschappen bij contact met oliën, ontvetters en andere courante werkplaatsvloeistoffen.
Specificaties:
• Vorm: rond
• Kap: bastaard, dubbele kap
• Materiaal handgreep: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen
• RD.B150EMA: diameter 6 mm; lengte 150 mm; nettogewicht 100 g
• RD.B200EMA: diameter 8 mm; lengte 200 mm; nettogewicht 140 g
• RD.B250EMA: diameter 10 mm; lengte 250 mm; nettogewicht 200 g
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
Deze Facom vijl is verkrijgbaar in verschillende lengtes, zodat de materiaalafname en de hanteerbaarheid kunnen worden afgestemd op de uit te voeren bewerking. Dankzij de ronde doorsnede is ze bijzonder geschikt voor het bewerken van groeven, gebogen uitsparingen en concave oppervlakken. De dubbele bastaardvertanding (gekruiste tanding) zorgt voor een snelle materiaalafname tijdens het grof bewerken en beperkt het aantal bewerkingen vóór de afwerking. Deze geometrie is geschikt voor verschillende materialen die vaak in werkplaatsen worden verwerkt, zoals staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.
De ergonomische rode kunststof handgreep vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Aan het uiteinde bevindt zich een ophangoog, waardoor de vijl eenvoudig kan worden opgeborgen aan een geperforeerd gereedschapspaneel of een gereedschapsrek. De handgreep is bestand tegen de oplosmiddelen die doorgaans in werkplaatsen worden gebruikt en behoudt daardoor haar eigenschappen bij contact met oliën, ontvetters en andere courante werkplaatsvloeistoffen.
Specificaties:
• Vorm: rond
• Kap: bastaard, dubbele kap
• Materiaal handgreep: kunststof, bestand tegen oplosmiddelen
• RD.B150EMA: diameter 6 mm; lengte 150 mm; nettogewicht 100 g
• RD.B200EMA: diameter 8 mm; lengte 200 mm; nettogewicht 140 g
• RD.B250EMA: diameter 10 mm; lengte 250 mm; nettogewicht 200 g
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Snelle materiaalafname dankzij de dubbele bastaardvertanding
• Geschikt voor inwendige en gebogen oppervlakken dankzij de ronde vorm
• Betrouwbare grip dankzij de ergonomische handgreep
• Veelzijdig inzetbaar voor metalen en harde kunststoffen
• Eenvoudig op te bergen dankzij het geïntegreerde ophangoog
• Geschikt voor inwendige en gebogen oppervlakken dankzij de ronde vorm
• Betrouwbare grip dankzij de ergonomische handgreep
• Veelzijdig inzetbaar voor metalen en harde kunststoffen
• Eenvoudig op te bergen dankzij het geïntegreerde ophangoog
Toepassingen
Deze ronde bastaardvijlen worden gebruikt voor vormgevings- en grofbewerkingen in mechanische werkplaatsen, metaalbewerking en industrieel onderhoud. Dankzij de ronde doorsnede zijn ze bijzonder geschikt voor het nabewerken van boringen, het vergroten van gaten, het corrigeren van groefprofielen en het afbramen van onderdelen uit staal en gietijzer die afkomstig zijn van verspaning of gieterij.
Bij het bewerken van messing en harde kunststoffen worden ze gebruikt voor het vormgeven van precisieonderdelen en het aanpassen van componenten vóór montage. Ze worden onder meer toegepast door bankwerkers, gereedschapsmakers, metaalbewerkers, onderhoudstechnici en productieoperators in mechanische productieomgevingen.
De uitvoering van 150 mm is geschikt voor kleine onderdelen en moeilijk bereikbare plaatsen. De 200 mm-uitvoering is veelzijdig en geschikt voor de meeste courante werkzaamheden. De uitvoering van 250 mm maakt het mogelijk grotere werkstukken efficiënt te bewerken met een hoge materiaalafname in een beperkt aantal bewegingen.
Bij het bewerken van messing en harde kunststoffen worden ze gebruikt voor het vormgeven van precisieonderdelen en het aanpassen van componenten vóór montage. Ze worden onder meer toegepast door bankwerkers, gereedschapsmakers, metaalbewerkers, onderhoudstechnici en productieoperators in mechanische productieomgevingen.
De uitvoering van 150 mm is geschikt voor kleine onderdelen en moeilijk bereikbare plaatsen. De 200 mm-uitvoering is veelzijdig en geschikt voor de meeste courante werkzaamheden. De uitvoering van 250 mm maakt het mogelijk grotere werkstukken efficiënt te bewerken met een hoge materiaalafname in een beperkt aantal bewegingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x22x24 mm |
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 6x21 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,83 excl. BTW
/ stuk
€ 11,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
