Referenties
Pferd Tools:815 150 H00
Rubix:23081058
Fabrikant:19303151
EAN:4007220279885

Productdetails : PFERD STIFTVIJLEN 815 150 K 00 SMAL
Precisievijlen van PFERD voldoen aan de hoogste eisen van vormnauwkeurigheid, vijlvermogen en standtijd. Precisievijlen zijn ten opzichte van werkplaatsvijlen kleiner, gemakkelijker en nauwkeuriger in hun geometrie. Zij worden gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw, speciaal voor de productie van gereedschap voor het stansen, vormen, smeden, slaan van serieartikelen enz. Precisievijlen zijn ook geschikt voor installatiewerkzaamheden en voor de bouw van gecompliceerde apparaten en machines, die de hoogste precisie vereisen. De doorsnede van alle precisievijlen wordt gemeten in het kapvrije gedeelte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | pilaar |
| Lengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 242,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen