Referenties
Pferd Tools:PF 1212 VZ 200 H1/2
Rubix:23081003
Fabrikant:11273207
EAN:4007220542293





Productdetails : PFERD SB-HOBBYVIJL SB 1212VZ 200
De Pferd Tools 1212 hobbyvijl met hecht platstomp (ref. 11273207) is ontwikkeld voor zowel voorbewerking als handmatig aanscherpen en is een veelzijdige werkplaatsvijl. De combinatie van kruiskap 1 en enkelvoudige kap 2 op drie zijden biedt een dubbel gebruik voor voorbereidings- en afwerkingswerkzaamheden op staal en aluminium.
Kenmerken:
De Hobby 1212 vijl van Pferd Tools combineert een voorzijde met kruiskap 1 voor het voorbewerken, een achterzijde met enkelvoudige kap 2 en kanten voor het scherpen. Met dit gereedschap kunt u zonder van vijl te wisselen overschakelen van materiaalverwijdering naar nauwkeurig slijpen, terwijl het geschikt blijft voor handmatige bewerkingen op gietstaal, staal tot 1200 N/mm² en aluminium. De ergonomische handgreep vergemakkelijkt het vasthouden, verbetert de geleiding van de vijl en bevordert regelmatig werk door het risico op irritaties te verminderen.
Specificaties:
• Referentie Pferd Tools: 11273207
• Type: Hobby 1212
• Profiel: platte vijl, gekapt op drie zijden
• Lengte: 200 mm
• Breedte actief deel: 25 mm
• Hoogte: 4,5 mm
• Kap voorzijde: kruiskap 1
• Kap achterzijde: enkelvoudige kap 2
• Kap zijkant: enkelvoudige kap 2 (voor aanscherpen)
• Handgreep: ergonomische FH 4/1 inbegrepen
• Gebruik: handmatig
• Geschikte materialen: gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), aluminium
Kenmerken:
De Hobby 1212 vijl van Pferd Tools combineert een voorzijde met kruiskap 1 voor het voorbewerken, een achterzijde met enkelvoudige kap 2 en kanten voor het scherpen. Met dit gereedschap kunt u zonder van vijl te wisselen overschakelen van materiaalverwijdering naar nauwkeurig slijpen, terwijl het geschikt blijft voor handmatige bewerkingen op gietstaal, staal tot 1200 N/mm² en aluminium. De ergonomische handgreep vergemakkelijkt het vasthouden, verbetert de geleiding van de vijl en bevordert regelmatig werk door het risico op irritaties te verminderen.
Specificaties:
• Referentie Pferd Tools: 11273207
• Type: Hobby 1212
• Profiel: platte vijl, gekapt op drie zijden
• Lengte: 200 mm
• Breedte actief deel: 25 mm
• Hoogte: 4,5 mm
• Kap voorzijde: kruiskap 1
• Kap achterzijde: enkelvoudige kap 2
• Kap zijkant: enkelvoudige kap 2 (voor aanscherpen)
• Handgreep: ergonomische FH 4/1 inbegrepen
• Gebruik: handmatig
• Geschikte materialen: gietstaal, staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC), aluminium
Sterke punten
• Combinatie van voorbewerking, aanscherpen en afwerking in één vijl
• Gecontroleerde oppervlaktekwaliteit dankzij combinatie van kruiskap en enkelvoudige kap
• Geschikt voor vijlen, ontbramen, afschuinen, aanscherpen van snijgereedschappen en fijne afwerking
• Ergonomische handgreep voor verbeterde controle en comfort
• Gecontroleerde oppervlaktekwaliteit dankzij combinatie van kruiskap en enkelvoudige kap
• Geschikt voor vijlen, ontbramen, afschuinen, aanscherpen van snijgereedschappen en fijne afwerking
• Ergonomische handgreep voor verbeterde controle en comfort
Toepassingen
De Hobby 1212 wordt gebruikt voor handmatige bewerkingen zoals aanscherpen, afschuinen, ontbramen en oppervlakteafwerking. Toepassingen omvatten het aanscherpen van snijgereedschappen, het corrigeren van randen en het afwerken van onderdelen na bewerking. De vijl is geschikt voor precisiewerk op staal, gietstaal en aluminium binnen onderhouds- en werkplaatsomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,37 excl. BTW
/ stuk
€ 11,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
