BAHCO ZAAGVIJL SPITS 3KANT 7 4-183-07-2-2

Vijl 4-183

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4-183-07-2-2
Rubix:10064318
EAN:7311518194710
BAHCO ZAAGVIJL SPITS 3KANT 7 4-183-07-2-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte175 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL SPITS 3KANT 7 4-183-07-2-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60 snijhoek. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.

Sterke punten

ERGO™ Taper Saw Files with Dual-Component Handle Second Cut

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht160 g
Vormplat
Lengte175 mm
Handvatmet
Sectie175x13,5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 10,55 excl. BTW
/ stuk
€ 12,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen