Referenties
Bahco:4-187-06-2-0
Rubix:10064333
EAN:7311518021290

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL EXTRA DUN 3KANT 6 10P 4-187-06-2-0
Voor het scherpen van zagen met een fijne afkortvertanding. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Extra Slim Taper Saw Files Second Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 2 = half-zoet (second cut) |
| Sectie | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 72,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen