STANLEY SURFORM PLATTE VIJL 5-21-295/21-101

Surform®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:5-21-295
Rubix:10130702
EAN:3253565212952
STANLEY SURFORM PLATTE VIJL 5-21-295/21-101

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte255 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY SURFORM PLATTE VIJL 5-21-295/21-101


Accepts all types of 250 mm long blades - for versatility For use with push or pull action depending on direction of blade installation Grooved front leaning handle for greater precision Knurled thumb grip for precision Strong heavy-duty metal body with rear removable robust handle in yellow polypropylene

Sterke punten

• Voor trek- en duwoperaties afhankelijk van de richting van de positie van het blad
• Uitgerust met standaard vervangbaar snijblad en geleverd met 1 reserve blad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)40x85x480 mm
Gewicht verpakking334 g
Vormplat
Lengte255 mm
€ 18,27 excl. BTW
/ stuk
€ 22,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen