BAHCO VIJL HALFROND H-ZOET 10 HCHT 1-210-10-2-2
ERGO™ Engineering Halfronde vijlen Bastaard/tweede/gladde snede
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-210-10-2-2
Rubix:10061487
EAN:7311518003661

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL HALFROND H-ZOET 10 HCHT 1-210-10-2-2
De ERGO™ 1-210 halfronde vijlen van Bahco zijn ontworpen om ergonomisch comfort, precisie bij het vijlen en robuustheid te combineren. Ze zijn bedoeld voor professionals en kunnen zowel op vlakke als holle oppervlakken worden gebruikt, waarbij ze gemakkelijk toegang bieden tot krappe ruimtes.
Kenmerken:
Elke vijl is voorzien van een ergonomische handgreep die is ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces. Dit ontwerp zorgt voor optimaal comfort en vermindert vermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. De tweecomponentenhandgreep biedt een stevige en comfortabele grip. De vijl heeft een taps toelopende vorm naar de punt (randen en vlakken), waardoor hoeken en randen gemakkelijker toegankelijk zijn. Dit gereedschap is verkrijgbaar in drie kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet). Oppervlakken zijn dubbel gekapt en randen blijven ongekapt.
Specificaties:
• Vorm: randen en vlakken zijn taps toelopend naar de punt
• Kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Dubbel gekapte oppervlakken, ongekapte randen
• Inclusief ergonomische tweecomponentengreep
• Scherpe hoeken voor een betere toegankelijkheid
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
Elke vijl is voorzien van een ergonomische handgreep die is ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces. Dit ontwerp zorgt voor optimaal comfort en vermindert vermoeidheid, zelfs bij langdurig gebruik. De tweecomponentenhandgreep biedt een stevige en comfortabele grip. De vijl heeft een taps toelopende vorm naar de punt (randen en vlakken), waardoor hoeken en randen gemakkelijker toegankelijk zijn. Dit gereedschap is verkrijgbaar in drie kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet). Oppervlakken zijn dubbel gekapt en randen blijven ongekapt.
Specificaties:
• Vorm: randen en vlakken zijn taps toelopend naar de punt
• Kaptypes: 1 (bastaard), 2 (halfzoet), 3 (zoet)
• Dubbel gekapte oppervlakken, ongekapte randen
• Inclusief ergonomische tweecomponentengreep
• Scherpe hoeken voor een betere toegankelijkheid
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Veelzijdigheid: voor vlakke, holle oppervlakken en grote gaten
• Nauwkeurige toegang tot hoeken dankzij de taps toelopende vorm
• Superieur comfort dankzij de ERGO™-handgreep uit twee materialen
• Drie kaptypes voor aangepast werk aan elke behoefte
• Nauwkeurige toegang tot hoeken dankzij de taps toelopende vorm
• Superieur comfort dankzij de ERGO™-handgreep uit twee materialen
• Drie kaptypes voor aangepast werk aan elke behoefte
Toepassingen
De ERGO™ 1-210 halfronde vijlen zijn bedoeld voor professionals in de mechanica, industrieel onderhoud, ketelbouw en productieateliers. Dankzij het ontwerp kunnen ze worden gebruikt voor het nauwkeurig vijlen van vlakke of holle oppervlakken, het ontbramen van onderdelen en het bewerken van complexe hoeken. Ze worden aanbevolen voor het bewerken aan grote apparatuur, leidingen of nauwkeurige metalen onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | tweede |
| Sectie | 25x7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden