Referenties
Pferd Tools:551 WR 300
Rubix:23080703
Fabrikant:11800551
EAN:4007220011478
Productdetails : PFERD ROLTAS MET VIJLEN 551WR 300
Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer of op de werkbank.-Iedere vijl is voorzien van een passend ergonomisch vijlhecht. De roletuis met vijlen in de lengtes 200 en 250 mm biedt PFERD ook in een aantrekkelijke verpakking met doorzichtig venster aan. PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed afnamevermogen. Drie toepassingsgerichte kapvarianten zijn beschikbaar: Kap 1: afbramen, grove verspaning. Kap 2: universeel gebruik. Kap 3: nabewerking, fijnbewerking. Vijlen voor algemeen gebruik van PFERD zijn verkrijgbaar in industrieverpakkingen zonder hecht of in PF-verpakkingen met ergonomisch vijlhecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,10 excl. BTW
/ stuk
€ 144,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen