BAHCO KETTINGZAAGVIJL ROND 4.8 1P 168-8-4.8-1P
168-6 ronde kettingzaagvijlen
Zie technische informatieReferenties
Bahco:168-8-4.8-1P
Rubix:10064167
EAN:7311518152376

Productdetails : BAHCO KETTINGZAAGVIJL ROND 4.8 1P 168-8-4.8-1P
De Bahco 168-1P kettingzaagvijl is ontworpen voor het scherpen van de snijtanden op de zaagketting. De vijlen worden geleverd in een doos van twaalf stuks, waarbij elke vijl afzonderlijk is verpakt in een beschermende verpakking die opnieuw als etui kan worden gebruikt.
Kenmerken:
Deze Bahco ronde vijl maakt het mogelijk de snijtanden van zaagkettingen opnieuw te scherpen. De cilindrische vorm volgt het afgeronde profiel van de te scherpen snijtanden, waardoor over de volledige lengte van de ketting een gelijkmatige snijkant kan worden hersteld. Het assortiment omvat verschillende diameters die zijn afgestemd op de belangrijkste kettingsteken die worden gebruikt in de bosbouw, bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bij zaagwerkzaamheden.
Elke vijl wordt geleverd in een beschermende verpakking die vervolgens als opbergetui kan worden gebruikt. Deze bescherming beperkt het risico op beschadiging tijdens transport en opslag. Tijdens het volledige productieproces, van de selectie van de grondstoffen tot het eindproduct, worden kwaliteitscontroles uitgevoerd om een constante kwaliteit te waarborgen.
Specificaties:
• 168-6-3.2-1P: lengte 150 mm, diameter 3,2 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/4", gewicht 13 g
• 168-6-3.5-1P: lengte 150 mm, diameter 3,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/4", gewicht 15 g
• 168-8-4.0-1P: lengte 200 mm, diameter 4,0 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8" RG, gewicht 23 g
• 168-8-4.5-1P: lengte 200 mm, diameter 4,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van .325, gewicht 27 g
• 168-8-4.8-1P: lengte 200 mm, diameter 4,8 mm, geschikt voor kettingen met een steek van .325, gewicht 31 g
• 168-8-5.2-1P: lengte 200 mm, diameter 5,2 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8", gewicht 36 g
• 168-8-5.5-1P: lengte 200 mm, diameter 5,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8" en .404, gewicht 39 g
• 168-8-6.3-1P: lengte 200 mm, diameter 6,3 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/2", gewicht 51 g
Kenmerken:
Deze Bahco ronde vijl maakt het mogelijk de snijtanden van zaagkettingen opnieuw te scherpen. De cilindrische vorm volgt het afgeronde profiel van de te scherpen snijtanden, waardoor over de volledige lengte van de ketting een gelijkmatige snijkant kan worden hersteld. Het assortiment omvat verschillende diameters die zijn afgestemd op de belangrijkste kettingsteken die worden gebruikt in de bosbouw, bij het onderhoud van groenvoorzieningen en bij zaagwerkzaamheden.
Elke vijl wordt geleverd in een beschermende verpakking die vervolgens als opbergetui kan worden gebruikt. Deze bescherming beperkt het risico op beschadiging tijdens transport en opslag. Tijdens het volledige productieproces, van de selectie van de grondstoffen tot het eindproduct, worden kwaliteitscontroles uitgevoerd om een constante kwaliteit te waarborgen.
Specificaties:
• 168-6-3.2-1P: lengte 150 mm, diameter 3,2 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/4", gewicht 13 g
• 168-6-3.5-1P: lengte 150 mm, diameter 3,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/4", gewicht 15 g
• 168-8-4.0-1P: lengte 200 mm, diameter 4,0 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8" RG, gewicht 23 g
• 168-8-4.5-1P: lengte 200 mm, diameter 4,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van .325, gewicht 27 g
• 168-8-4.8-1P: lengte 200 mm, diameter 4,8 mm, geschikt voor kettingen met een steek van .325, gewicht 31 g
• 168-8-5.2-1P: lengte 200 mm, diameter 5,2 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8", gewicht 36 g
• 168-8-5.5-1P: lengte 200 mm, diameter 5,5 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 3/8" en .404, gewicht 39 g
• 168-8-6.3-1P: lengte 200 mm, diameter 6,3 mm, geschikt voor kettingen met een steek van 1/2", gewicht 51 g
Sterke punten
• Door het scherpen blijft de zaagkwaliteit van de zaagketting behouden
• De verschillende vijldiameters zijn afgestemd op de kettingsteek
• De herbruikbare verpakking beschermt de vijl tijdens transport en opslag
• De verschillende vijldiameters zijn afgestemd op de kettingsteek
• De herbruikbare verpakking beschermt de vijl tijdens transport en opslag
Toepassingen
Deze Bahco ronde kettingzaagvijl is geschikt voor het reguliere onderhoud van kettingzagen, zowel in de werkplaats als op bosbouwlocaties. Professionals in boomverzorging en bosbouw gebruiken de vijl om de snijkant van kettingen te herstellen na intensief gebruik in hardhout of na contact met aarde en grind.
Ook reparatiewerkplaatsen voor gemotoriseerd materieel kunnen deze vijlen gebruiken om hun klanten een consistente slijpkwaliteit te bieden door de diameter te kiezen die overeenkomt met de kettingsteek van elke kettingzaag. De verpakking per doos van twaalf stuks is geschikt voor herhaald gebruik en maakt het mogelijk een versleten vijl snel te vervangen.
Ook reparatiewerkplaatsen voor gemotoriseerd materieel kunnen deze vijlen gebruiken om hun klanten een consistente slijpkwaliteit te bieden door de diameter te kiezen die overeenkomt met de kettingsteek van elke kettingzaag. De verpakking per doos van twaalf stuks is geschikt voor herhaald gebruik en maakt het mogelijk een versleten vijl snel te vervangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Snijwijze | ronde vijl voor kettingzaag (scherpen snijtanden) |
| Sectie | 4,8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,80 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 27,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen