Referenties
Bahco:22209004B
Rubix:A0766891
EAN:8413345401333

Documenten
Productdetails : BAHCO CARROSSERIESCHRAPERSET 4D 22209004B
Set van 4 carrosserie schrapers. Afmetingen: 90 x 50 mm. 120 x 80mm. 120 x 105 mm. 120 x 120 mm.
Sterke punten
•Carbon steel ground blade. Excellent flexibility and maximum durability
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Supplied in a plastic pouch
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Supplied in a plastic pouch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
