PFERD KETTINGZAAGVIJL 412 - 200 X 5,16
Kettingzaagvijl Classic 412
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:412 200 x 5,16 Classic
Rubix:23080937
Fabrikant:11020203
EAN:4007220005248




Documenten
Productdetails : PFERD KETTINGZAAGVIJL 412 - 200 X 5,16
De Pferd Tools Classic Line serie kettingzaagvijlen omvat ronde vijlen voor het handmatig aanscherpen van kettingzaagkettingen. Dit assortiment is bedoeld voor regelmatig onderhoud waarbij een efficiënte materiaalafname vereist is, zonder gebruik van een slijpmachine.
Kenmerken:
De Classic Line kettingzaagvijlen zijn voorzien van een klassieke spiraalsnede met een bewust agressief snijgedrag. Dit profiel ondersteunt een snelle aanscherping van de snijkanten, met behoud van een evenwicht tussen materiaalafname en standtijd. Handmatig gebruik maakt het mogelijk rechtstreeks op de ketting te werken, zonder thermische belasting door slijpwrijving. Deze serie is verkrijgbaar in meerdere diameters om gangbare kettingsteken te dekken. De vijlen zijn geschikt voor het aanscherpen en regelmatig onderhouden van kettingzaagkettingen.
Specificaties:
• Type vijl: ronde kettingzaagvijl
• Serie: Pferd Tools Classic Line
• Nominale lengte: 200 mm
• Profiel: 412 200
• Beschikbare diameters: 3,5 mm tot 7,9 mm
• Compatibele kettingsteken: 1/4" LP, 3/4", 3/8" LP, .325", 3/8", .404" (afhankelijk van diameter)
• Gebruikswijze: handmatig
• Uitvoering: zonder handgreep, met tang
• Compatibele handgrepen: SH 200, FH2 of FH3 (afhankelijk van diameter)
• Verpakking: kartonnen doos met 6 vijlen
Kenmerken:
De Classic Line kettingzaagvijlen zijn voorzien van een klassieke spiraalsnede met een bewust agressief snijgedrag. Dit profiel ondersteunt een snelle aanscherping van de snijkanten, met behoud van een evenwicht tussen materiaalafname en standtijd. Handmatig gebruik maakt het mogelijk rechtstreeks op de ketting te werken, zonder thermische belasting door slijpwrijving. Deze serie is verkrijgbaar in meerdere diameters om gangbare kettingsteken te dekken. De vijlen zijn geschikt voor het aanscherpen en regelmatig onderhouden van kettingzaagkettingen.
Specificaties:
• Type vijl: ronde kettingzaagvijl
• Serie: Pferd Tools Classic Line
• Nominale lengte: 200 mm
• Profiel: 412 200
• Beschikbare diameters: 3,5 mm tot 7,9 mm
• Compatibele kettingsteken: 1/4" LP, 3/4", 3/8" LP, .325", 3/8", .404" (afhankelijk van diameter)
• Gebruikswijze: handmatig
• Uitvoering: zonder handgreep, met tang
• Compatibele handgrepen: SH 200, FH2 of FH3 (afhankelijk van diameter)
• Verpakking: kartonnen doos met 6 vijlen
Sterke punten
• Snelle aanscherping van zaagtanden dankzij spiraalkap voor hoge materiaalafname
• Beperkte thermische belasting in vergelijking met machinaal slijpen
• Regelmatige snijkwaliteit zonder zichtbare groefvorming
• Geschikt voor gangbare kettingsteken door meerdere diameteropties
• Kostenefficiënte oplossing voor handmatig kettingonderhoud
• Beperkte thermische belasting in vergelijking met machinaal slijpen
• Regelmatige snijkwaliteit zonder zichtbare groefvorming
• Geschikt voor gangbare kettingsteken door meerdere diameteropties
• Kostenefficiënte oplossing voor handmatig kettingonderhoud
Toepassingen
De Pferd Tools Classic Line kettingzaagvijlen worden gebruikt voor het handmatig aanscherpen van kettingzaagkettingen in onderhouds- en servicecontexten. Ze zijn geschikt voor gebruik in de werkplaats en bij interventies op locatie, met name wanneer geen gemotoriseerde slijpapparatuur beschikbaar is. De vijlen worden toegepast in houtverwerking, bosbouwonderhoud en het onderhoud van zaagkettingen binnen professionele of technische omgevingen waar een gecontroleerde materiaalafname en snelle aanscherping vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,60 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 11,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
