BAHCO PILAARVIJL H-ZOET 6 10P 1-102-06-2-0
Pilaarvijlen zonder hecht 1-102
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:1-102-06-2-0
Rubix:10061180
EAN:7311518019198

Documenten
Productdetails : BAHCO PILAARVIJL H-ZOET 6 10P 1-102-06-2-0
De Bahco 1-102…-0 pilaarvijlen zijn ontwikkeld voor fijne vijlwerkzaamheden waarbij precisie en controle centraal staan. Dankzij de slanke doorsnede zijn ze geschikt voor toepassingen in smalle zones waar een standaard platte vijl minder geschikt is.
Kenmerken:
De Bahco pilaarvijl onderscheidt zich door de fijnere doorsnede dan een klassieke platte vijl, terwijl de vlakken en zijkanten parallel blijven. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap, wat zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname. Eén zijkant blijft bewust ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen te beschermen bij het scherpen of het afwerken van een hoek. De andere zijkant heeft een enkelvoudige kap, waardoor gerichter kan worden gewerkt afhankelijk van de bewerkingszone. De vijl wordt geleverd zonder hecht en is voorzien van een arend, wat verschillende bevestigingsmogelijkheden toelaat.
Specificaties:
• Referentie: 1-102…-0
• Lengte: 150 mm of 200 mm
• Breedte: 9 mm of 12 mm
• Dikte: 2 mm of 3 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) of 3 (zoet)
• Gewicht: 20 g of 50 g (afhankelijk van lengte)
Kenmerken:
De Bahco pilaarvijl onderscheidt zich door de fijnere doorsnede dan een klassieke platte vijl, terwijl de vlakken en zijkanten parallel blijven. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap, wat zorgt voor een gelijkmatige materiaalafname. Eén zijkant blijft bewust ongekapt (veiligkant) om aangrenzende randen te beschermen bij het scherpen of het afwerken van een hoek. De andere zijkant heeft een enkelvoudige kap, waardoor gerichter kan worden gewerkt afhankelijk van de bewerkingszone. De vijl wordt geleverd zonder hecht en is voorzien van een arend, wat verschillende bevestigingsmogelijkheden toelaat.
Specificaties:
• Referentie: 1-102…-0
• Lengte: 150 mm of 200 mm
• Breedte: 9 mm of 12 mm
• Dikte: 2 mm of 3 mm
• Kaptype: 1 (bastaard), 2 (halfzoet) of 3 (zoet)
• Gewicht: 20 g of 50 g (afhankelijk van lengte)
Sterke punten
• Eenvoudige toegang tot fijne groeven en smalle zones dankzij slanke doorsnede
• Bescherming van aangrenzende randen door aanwezigheid van een ongekapte kant
• Veelzijdige inzetbaarheid door combinatie van kruiskap en enkelvoudige kap
• Bescherming van aangrenzende randen door aanwezigheid van een ongekapte kant
• Veelzijdige inzetbaarheid door combinatie van kruiskap en enkelvoudige kap
Toepassingen
De Bahco 1-102 pilaarvijlen worden gebruikt voor nauwkeurig handmatig vijlen in productie- en onderhoudswerkplaatsen. Ze zijn geschikt voor het vervaardigen of nabewerken van matrijzen en ponsen, evenals voor het bewerken van smalle groeven of fijne vormen in metalen onderdelen. De uitvoering zonder hecht maakt deze vijlen geschikt voor omgevingen waar modulaire gereedschapsopstellingen en gecontroleerde handmatige afwerking vereist zijn, bijvoorbeeld in productie, fijnmechanica en herstelwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Vorm | pilaar |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | halfzoet |
| Sectie | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 91,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen