Referenties
Pferd Tools:12503084
Rubix:23080823
EAN:4007220384138

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2411 P 160 K 3 BARET
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Sectie | 3,25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 107,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
