Referenties
Bahco:1-160-06-3-0
Rubix:10061226
EAN:7311518019839

Documenten
Productdetails : BAHCO VIJL VIERKANT ZOET 6 10P 1-160-06-3-0
Voor het vijlen van sleuven, vierkante en rechthoekige gaten en het afwerken van snij-gereedschap. Vorm: evenwijdige zijkanten naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Square Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | zoet (schlicht), dubbele snede |
| Sectie | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden