FACOM VIJL DRIEKANT MET HECHT HALFZOET 150MM TRI.MD150EMA
TRI.MDEMA - Driehoekige halfzoete vijlen met handgreep
Zie technische informatieReferenties
Facom:TRI.MD150EMA
Rubix:10104643
EAN:3148518601405



Productdetails : FACOM VIJL DRIEKANT MET HECHT HALFZOET 150MM TRI.MD150EMA
De halfzoete driekante handvijlen van Facom zijn geschikt voor licht afruwen en afwerken van metalen en harde kunststoffen. Ze zijn verkrijgbaar in drie lengtes en passen zich aan uiteenlopende toepassingen voor paswerk en nabewerking in de werkplaats aan.
Kenmerken:
De drie vijlen van de TRI.MDEMA serie hebben een driekante doorsnede, waardoor binnenhoeken, groeven en complexe profielen eenvoudig bereikbaar zijn. De halfzoete kap bevindt zich tussen een basterdkap en een zoete kap en is geschikt voor licht afruwen zonder het oppervlak onnodig te beschadigen, terwijl zij tevens een nette afwerking mogelijk maakt op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Alle drie de zijden zijn bovendien voorzien van een dubbele kap, bestaande uit gekruiste tanden, die zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname.
De rode kunststofgreep is bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen in de werkplaats. Aan het uiteinde bevindt zich een ophanggat, zodat het gereedschap eenvoudig aan een geperforeerd gereedschapspaneel kan worden opgehangen en de werkplek overzichtelijk blijft.
Specificaties:
• Vorm: driekant
• Kap: halfzoet, dubbele kap op de 3 zijden
• TRI.MD150EMA: lengte 150 mm; doorsnede 11 mm; gewicht 0,13 kg
• TRI.MD200EMA: lengte 200 mm; doorsnede 15 mm; gewicht 0,21 kg
• TRI.MD250EMA: lengte 250 mm; doorsnede 19 mm; gewicht 0,33 kg
• Te bewerken materialen: staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen
• Handgreep: ergonomische kunststofgreep, bestand tegen oplosmiddelen
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de kap van vijlen en raspen definieert.
Kenmerken:
De drie vijlen van de TRI.MDEMA serie hebben een driekante doorsnede, waardoor binnenhoeken, groeven en complexe profielen eenvoudig bereikbaar zijn. De halfzoete kap bevindt zich tussen een basterdkap en een zoete kap en is geschikt voor licht afruwen zonder het oppervlak onnodig te beschadigen, terwijl zij tevens een nette afwerking mogelijk maakt op staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Alle drie de zijden zijn bovendien voorzien van een dubbele kap, bestaande uit gekruiste tanden, die zorgt voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname.
De rode kunststofgreep is bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen in de werkplaats. Aan het uiteinde bevindt zich een ophanggat, zodat het gereedschap eenvoudig aan een geperforeerd gereedschapspaneel kan worden opgehangen en de werkplek overzichtelijk blijft.
Specificaties:
• Vorm: driekant
• Kap: halfzoet, dubbele kap op de 3 zijden
• TRI.MD150EMA: lengte 150 mm; doorsnede 11 mm; gewicht 0,13 kg
• TRI.MD200EMA: lengte 200 mm; doorsnede 15 mm; gewicht 0,21 kg
• TRI.MD250EMA: lengte 250 mm; doorsnede 19 mm; gewicht 0,33 kg
• Te bewerken materialen: staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen
• Handgreep: ergonomische kunststofgreep, bestand tegen oplosmiddelen
Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de kap van vijlen en raspen definieert.
Sterke punten
• Dankzij de driekante doorsnede zijn binnenhoeken en uitsparingen bereikbaar die met een platte vijl moeilijk toegankelijk zijn.
• De halfzoete dubbele kap beperkt het risico op beschadigingen van het oppervlak en zorgt tegelijk voor een geleidelijke en gecontroleerde materiaalafname.
• De drie beschikbare lengtes kunnen worden afgestemd op de afmetingen van het werkstuk en de gewenste precisie.
• De kunststofgreep is bestand tegen courante oplosmiddelen in de werkplaats en verlengt de levensduur van het gereedschap.
• Het ophanggat aan het uiteinde van de handgreep maakt een overzichtelijke opslag mogelijk en verkort de zoektijd naar het gereedschap.
• De halfzoete dubbele kap beperkt het risico op beschadigingen van het oppervlak en zorgt tegelijk voor een geleidelijke en gecontroleerde materiaalafname.
• De drie beschikbare lengtes kunnen worden afgestemd op de afmetingen van het werkstuk en de gewenste precisie.
• De kunststofgreep is bestand tegen courante oplosmiddelen in de werkplaats en verlengt de levensduur van het gereedschap.
• Het ophanggat aan het uiteinde van de handgreep maakt een overzichtelijke opslag mogelijk en verkort de zoektijd naar het gereedschap.
Toepassingen
De TRI.MDEMA handvijlen worden onder meer gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, de algemene machinebouw en de metaalverwerkende industrie, overal waar onderdelen uit staal, gietijzer, messing of harde kunststoffen zonder elektrisch gereedschap moeten worden bijgewerkt.
De driekante vorm is bijzonder geschikt voor de volgende werkzaamheden:
• ontbramen en bijwerken van hoeken in schroefzittingen, spiebanen of schroefdraadgaten;
• aanpassen van mechanische onderdelen na bewerking, bijvoorbeeld om te strakke passingen te corrigeren;
• lichte plaatwerk- en industriële leidingwerkzaamheden, voor het verfijnen van snijranden;
• onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in auto- en vrachtwagenwerkplaatsen aan onderdelen uit staal of gietijzer.
De uitvoering van 150 mm is geschikt voor fijne correcties en moeilijk bereikbare plaatsen; de uitvoering van 250 mm is ideaal voor grotere oppervlakken of voor een snellere materiaalafname.
De driekante vorm is bijzonder geschikt voor de volgende werkzaamheden:
• ontbramen en bijwerken van hoeken in schroefzittingen, spiebanen of schroefdraadgaten;
• aanpassen van mechanische onderdelen na bewerking, bijvoorbeeld om te strakke passingen te corrigeren;
• lichte plaatwerk- en industriële leidingwerkzaamheden, voor het verfijnen van snijranden;
• onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in auto- en vrachtwagenwerkplaatsen aan onderdelen uit staal of gietijzer.
De uitvoering van 150 mm is geschikt voor fijne correcties en moeilijk bereikbare plaatsen; de uitvoering van 250 mm is ideaal voor grotere oppervlakken of voor een snellere materiaalafname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x25x20 mm |
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | - dubbele grootte op de 3 gezichten. |
| Sectie | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,01 excl. BTW
/ stuk
€ 12,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen