GEDORE SCHRAAPSTAAL, HOL MODEL, 3-KANTIG 150MM - 132-150
Schraperstaal hol 3-kantig 132
Zie technische informatieReferenties
Gedore:132-150
Rubix:10020580
Fabrikant:8779130
EAN:4010883877916

Productdetails : GEDORE SCHRAAPSTAAL, HOL MODEL, 3-KANTIG 150MM - 132-150
Het Gedore 132 holle schraapstaal is ontworpen voor afwerkings- en ontbraamwerkzaamheden aan metalen onderdelen, met name op moeilijk bereikbare plaatsen en in inwendige geometrieën. Het stalen lemmet met geslepen werkvlakken zorgt voor een nauwkeurige en gecontroleerde materiaalafname.
Kenmerken:
Dit holle driehoekschraapstaal is voorzien van een lemmet van speciaal staal waarvan de werkvlakken zijn geslepen. Deze afwerking zorgt voor een nauwkeurig contact met het materiaal en beperkt onregelmatigheden tijdens het schrapen. Dankzij de holle driehoekige vorm van het lemmet kunnen moeilijk bereikbare plaatsen, zoals groeven, boringen en inwendige afrondingen, eenvoudig worden bewerkt.
De houten handgreep biedt een stabiele grip en dempt de trillingen die tijdens het schrapen ontstaan. De versterkte stalen flensring zorgt voor een stevige verbinding tussen het lemmet en de handgreep, waardoor de levensduur van het gereedschap ook bij intensief gebruik wordt verlengd.
Specificaties:
• Materiaal lemmet: speciaal staal
• Lemmetvorm: hol driehoekig
• Werkvlakken: geslepen
• Handgreep: hout
Referentie 132-150:
• Totale lengte: 260 mm
• Lemmetlengte: 150 mm
• Gewicht: 0,100 kg
Referentie 132-200:
• Totale lengte: 315 mm
• Lemmetlengte: 200 mm
• Gewicht: 0,163 kg
Referentie 132-250:
• Totale lengte: 366 mm
• Lemmetlengte: 250 mm
• Gewicht: 0,185 kg
Kenmerken:
Dit holle driehoekschraapstaal is voorzien van een lemmet van speciaal staal waarvan de werkvlakken zijn geslepen. Deze afwerking zorgt voor een nauwkeurig contact met het materiaal en beperkt onregelmatigheden tijdens het schrapen. Dankzij de holle driehoekige vorm van het lemmet kunnen moeilijk bereikbare plaatsen, zoals groeven, boringen en inwendige afrondingen, eenvoudig worden bewerkt.
De houten handgreep biedt een stabiele grip en dempt de trillingen die tijdens het schrapen ontstaan. De versterkte stalen flensring zorgt voor een stevige verbinding tussen het lemmet en de handgreep, waardoor de levensduur van het gereedschap ook bij intensief gebruik wordt verlengd.
Specificaties:
• Materiaal lemmet: speciaal staal
• Lemmetvorm: hol driehoekig
• Werkvlakken: geslepen
• Handgreep: hout
Referentie 132-150:
• Totale lengte: 260 mm
• Lemmetlengte: 150 mm
• Gewicht: 0,100 kg
Referentie 132-200:
• Totale lengte: 315 mm
• Lemmetlengte: 200 mm
• Gewicht: 0,163 kg
Referentie 132-250:
• Totale lengte: 366 mm
• Lemmetlengte: 250 mm
• Gewicht: 0,185 kg
Three-edged hollow ground scraper 150 mm Made from special steel Working ends polished With wooden handle Flanged blade
Sterke punten
• Geslepen stalen werkvlakken zorgen voor een nauwkeurige materiaalafname en beperken de noodzaak van nabewerking
• Holle driehoekige lemmetvorm vergemakkelijkt de toegang tot inwendige of complexe geometrieën, zoals groeven, boringen en inwendige afrondingen
• Houten handgreep biedt een stabiele grip en vermindert vermoeidheid door trillingen te dempen tijdens langdurige werkzaamheden
• Holle driehoekige lemmetvorm vergemakkelijkt de toegang tot inwendige of complexe geometrieën, zoals groeven, boringen en inwendige afrondingen
• Houten handgreep biedt een stabiele grip en vermindert vermoeidheid door trillingen te dempen tijdens langdurige werkzaamheden
Toepassingen
Dit holle driehoekschraapstaal is geschikt voor gebruik in de algemene machinebouw, plaatbewerking en industrieel onderhoud. Het gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor ontbramen, het schrapen van oppervlakken, het reinigen van pasvlakken en het voorbereiden van onderdelen vóór montage of maatcontrole. Dankzij de holle driehoekige lemmetvorm kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen, zoals diepe holtes, boringen en groeven, effectief worden bewerkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
