GEDORE PAKKINGSCHRAPER 150MM - 133 D-150

Pakkingschraper 133 D

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:133 D-150
Rubix:10020002
Fabrikant:1395262
EAN:4010883100045
GEDORE PAKKINGSCHRAPER 150MM - 133 D-150

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte260 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE PAKKINGSCHRAPER 150MM - 133 D-150


De Gedore 133 D pakkingschraper is ontworpen voor het afschrapen en verwijderen van oude pakkingen van vlakke oppervlakken. Het platte stalen blad en de houten handgreep zorgen voor een veilige hantering.

Kenmerken:
De Gedore 133 D pakkingschraper is voorzien van een plat blad van speciaal staal, dat is geselecteerd vanwege zijn slijtvastheid. Dankzij de spatelvorm kunnen vastgekleefde of samengedrukte pakkingen worden afgeschraapt. De gekrompen huls verstevigt de verbinding tussen het blad en de handgreep en beperkt het risico op scheurvorming bij herhaalde belasting. Deze schraper is ook verkrijgbaar met een kunststof handgreep (133 K).

Specificaties:
• Bladlengte: 150 mm.
• Totale lengte: 260 mm.
• Gewicht: 150 g.
• Bladvorm: plat.
• Materiaal van het blad: speciaal staal.
• Materiaal van de handgreep: hout.
• Bevestiging blad/handgreep: gekrompen huls.
Gasket scraper 150 mm Made from special steel With wooden handle Flanged blade

Sterke punten

• Het blad behoudt langdurig zijn scherpte, waardoor het minder vaak hoeft te worden vervangen.
• De gekrompen huls stabiliseert de verbinding tussen blad en handgreep en draagt bij aan een langere mechanische levensduur van het gereedschap.

Toepassingen

De Gedore 133 D pakkingschraper wordt voornamelijk gebruikt bij preventief en correctief onderhoud voor het vervangen van vlakke pakkingen op flenzen, deksels, cilinderkoppen en behuizingen. In mechanische werkplaatsen vergemakkelijkt de schraper het verwijderen van cilinderkoppakkingen, carterpakkingen en afdichtingspakkingen van pompen en afsluiters. Bij algemeen industrieel onderhoud, industriële loodgieterij en klimaatinstallaties wordt dit gereedschap gebruikt voor het voorbereiden van oppervlakken voordat een nieuwe pakking wordt aangebracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht120 g
Vormplat
Lengte260 mm
Handvatmet
Snijwijzeflach
Aangepaste tariefcode82055910
€ 14,45 excl. BTW
/ stuk
€ 17,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden