PFERD DRAAIBANKVIJL 1612DE 300 K 1

Draaibankvijl 1612

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:1612 DE 300 H1
Rubix:23080713
Fabrikant:12119303
EAN:4007220011720
PFERD DRAAIBANKVIJL 1612DE 300 K 1

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DRAAIBANKVIJL 1612DE 300 K 1


De 1612 DE platte draaibankvijl van Pferd Tools is speciaal ontworpen voor werkzaamheden op een draaibank en maakt het nauwkeurig ontbramen van gedraaide werkstukken mogelijk dankzij de tegengestelde kaprichting op beide vlakken. Deze geometrie voorkomt dat de vijl in de richting van de klauwplaat afwijkt en verhoogt de veiligheid tijdens de werkzaamheden.

Kenmerken:
De 1612 DE platte vijl is aan beide vlakken gekapt met een tegengestelde kaprichting: de voor- en achterzijde hebben een tegengesteld gerichte kap, waardoor wordt voorkomen dat de vijl tijdens werkzaamheden op de draaibank in de richting van de klauwplaat beweegt. Beide zijkanten zijn ongekapt, waardoor contact met aangrenzende oppervlakken (schouder, klauwplaat enz.) wordt beperkt. De vijl wordt zonder handgreep geleverd, maar is voorzien van een arend zodat indien nodig een handgreep kan worden aangebracht. Dit gereedschap is geschikt voor ontbramen, afschuinen, afronden en het bewerken van oppervlakken op een breed scala aan materialen: staalsoorten tot 1.200 N/mm², harde aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, gietijzer, messing, koper, brons, zink, hout en kunststoffen.

Specificaties:
• Profiel: 1612 DE.
• Vorm: H.
• Kap: enkele kap.
• Zijkanten: ongekapt.
• Arend: aan twee zijden gekapt.
• Levering: zonder handgreep.
• Gebruik: uitsluitend handmatig.
• Beschikbare lengte 1: 250 mm - Breedte: 25 mm - Hoogte: 6 mm - Benaming: 1612 DE 250 H1.
• Beschikbare lengte 2: 300 mm - Breedte: 30 mm - Hoogte: 6,5 mm - Benaming: 1612 DE 300 H1.
• Aanbevolen handgreep: FH 4/1 (model 250 mm) of FH 5/1 (model 300 mm).

Normen:
• DIN 7261; vorm H: Duitse norm die het geometrische profiel van draaibankvijlen definieert; vorm H komt overeen met een platte doorsnede met ongekapte zijkanten.

Sterke punten

• De tegengestelde kaprichting op de voor- en achterzijde vermindert het risico dat de vijl ongecontroleerd in de richting van de klauwplaat beweegt en helpt zo zowel de gebruiker als het bewerkte werkstuk te beschermen.
• De compatibiliteit met een breed scala aan materialen — staal, lichte legeringen, gietijzer, technische kunststoffen en hout — beperkt het aantal verschillende gereedschappen dat in de werkplaats nodig is.
• De twee ongekapte zijkanten beschermen aangrenzende oppervlakken die niet hoeven te worden ontbraamd.

Toepassingen

De 1612 DE platte draaibankvijl wordt voornamelijk gebruikt bij draaiwerkzaamheden voor het ontbramen van metalen werkstukken die op een draaibank zijn bewerkt. De vijl is geschikt voor gangbare afwerkwerkzaamheden, zoals het verwijderen van bramen, afschuinen van scherpe randen, afronden van rondingen en nabewerken van oppervlakken.
Dit product wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren, waaronder algemene mechanica, precisieverspaning, machinebouw, metaalconstructie, industrieel onderhoud, gereedschapsbouw en prototyping. De 1612 DE is ook geschikt voor het bewerken van niet-metalen materialen, zoals versterkte technische kunststoffen (GVK, CFK), hardhout en zachthout, waardoor het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar veelzijdige werkplaatsen en productielijnen waar composietonderdelen worden bewerkt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Vormplat
Lengte300 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 147,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 177,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen