Referenties
Pferd Tools:PF 1162 150 H1
Rubix:23082170
Fabrikant:11214156
EAN:4007220541951




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL ROND PF 1162 150 K1 M/HEFT
Ronde vijl met arend en rondom gekapt. Vorm F volgens DIN 7261. Uitstekend vijlvermogen door PFERD-spiraalkap. PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed afnamevermogen. Drie toepassingsgerichte kapvarianten zijn beschikbaar: Kap 1: afbramen, grove verspaning. Kap 2: universeel gebruik. Kap 3: nabewerking, fijnbewerking. Vijlen voor algemeen gebruik van PFERD zijn verkrijgbaar in industrieverpakkingen zonder hecht of in PF-verpakkingen met ergonomisch vijlhecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ stuk
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
