BAHCO VIJL HALFROND H-ZOET 4 10P 1-210-04-2-0

Vijl 1-210

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-210-04-2-0
Rubix:10061246
EAN:7311518020088
BAHCO VIJL HALFROND H-ZOET 4 10P 1-210-04-2-0

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte100 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO VIJL HALFROND H-ZOET 4 10P 1-210-04-2-0


Dankzij het halfronde profiel kan deze Bahco vijl worden gebruikt voor zowel vlakke oppervlakken als concave vormen, hoeken en kanten. De vijl is verkrijgbaar met bastaard-, halfzoete of zoete kap en is daardoor geschikt voor zowel materiaalafname als afwerkingswerkzaamheden.

Kenmerken:
De halfronde vijl zonder hecht 1-210...-0 combineert een vlakke zijde met een bolle zijde, waardoor zowel vlakke oppervlakken als concave zones kunnen worden bewerkt. De kanten en zijden lopen taps toe naar de punt, wat de toegang tot smalle gedeelten of grote gaten vergemakkelijkt. De kruiskap op de zijden zorgt voor een gelijkmatige vijlwerking, terwijl de kanten ongekapt zijn. De vorm met scherpe hoeken vergemakkelijkt het vijlen in hoeken en kanten.
De vijl is verkrijgbaar met drie kaptypen: bastaard (voor een hoge materiaalafname, zoals bij voorbewerken en het ontbramen van ruwe werkstukken), halfzoet (voor tussenbewerkingen en nabewerking) en zoet (voor afwerking en paswerk). De vijl wordt zonder hecht geleverd in industrieverpakking.

Specificaties:
• Vorm: halfrond
• Uitvoering: zonder hecht (industrieverpakking)
• Kap: zijden met kruiskap, kanten ongekapt
• Beschikbare kaptypen:
- Kap 1: bastaard
- Kap 2: halfzoet
- Kap 3: zoet
• Beschikbare lengtes: 100, 150, 200, 250 en 300 mm
• Breedtes: 10, 16, 20,5, 25 en 30 mm
• Diktes: 3, 4,5, 6, 7 en 8,5 mm
• Vertanding: 7 tot 29 tanden per cm, afhankelijk van de lengte en het kaptype
• Gewicht: 15 tot 435 g, afhankelijk van de referentie

Sterke punten

• Geschikt voor het bewerken van zowel vlakke als concave oppervlakken
• De vorm met scherpe hoeken vergemakkelijkt de toegang tot hoeken en kanten tijdens het vijlen
• De naar de punt taps toelopende kanten en zijden vergemakkelijken het werken in grote gaten en concave zones
• De kruiskap op de zijden draagt bij aan een gelijkmatige vijlwerking
• Met de drie kaptypen (bastaard, halfzoet en zoet) kunnen de materiaalafname en de afwerkingsgraad aan de bewerking worden aangepast

Toepassingen

Deze halfronde vijl wordt gebruikt voor het handmatig vijlen van vlakke en concave oppervlakken en voor het vergroten of afwerken van grote gaten. De vijl is geschikt voor werkplaatsen voor algemene mechanica, slotenmakerijen, metaalbewerking en industrieel onderhoud, overal waar metalen onderdelen na bewerking of lassen nauwkeurig moeten worden aangepast. Dit gereedschap is ook geschikt voor het ontbramen na snij-, boor- of gietwerkzaamheden. De vorm met scherpe hoeken is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in smalle zones en moeilijk bereikbare hoeken en kanten, terwijl de keuze uit drie kaptypen het mogelijk maakt het gereedschap aan de verschillende bewerkingsfasen aan te passen, van voorbewerking tot fijne afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Vormhalfrond
Lengte100 mm
Handvatzonder
Snijwijzehalf-zoet (2)
Sectie3 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 78,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 95,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen