BAHCO PLATSPITSVIJL ZOET 12 HECHT 1-110-12-3-2

Vijl 1-110

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-110-12-3-2
Rubix:10061451
EAN:7311518295684
BAHCO PLATSPITSVIJL ZOET 12 HECHT 1-110-12-3-2

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte300 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PLATSPITSVIJL ZOET 12 HECHT 1-110-12-3-2


Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Gelijk aan de hand-/blokvijl type 100. In sommige gevallen geeft de spitse vorm beter toegang in hoeken. Vorm: zijkanten naar de punt taps toelopend, boven- en onderkant evenwijdig. Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht450 g
Vormplat
Lengte300 mm
Handvatmet
Sectie30 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 14,51 excl. BTW
/ stuk
€ 17,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden