Referenties
Bahco:216000400
Rubix:A0772601
EAN:8413345403665

Documenten
Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRIP 40MM 216000400
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 210 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | afsteekmes (verfschraper) |
| Sectie | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
