Referenties
Bahco:216500750
Rubix:A0415855
EAN:8413345407298



Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES HARD BLAD 7.5CM 216500750
Hard koolstofstalen schraper. Kunststof handvat. Nylon handle resists shattering. W/ hanging hole. Retail packaging.
Sterke punten
•Carbon steel ground blade
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | afsteek-/verfschraper met stijf koolstofstalen lemmet |
| Sectie | 1,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
