PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 200 K3 M/HEFT
200 mm H3 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1112
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1112 200 H3
Rubix:23082110
Fabrikant:11210208
EAN:4007220541555




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 200 K3 M/HEFT
Vlakke vijl met tang en aan drie zijden geslepen, gladde rand. Vorm A volgens DIN 7261. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen verkrijgbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20,0 x 5,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,37 excl. BTW
/ stuk
€ 11,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
