Referenties
Stanley:0-22-451
Rubix:A0078746
EAN:3253560224516

Productdetails : STANLEY PLATTE VIJL HALFZOET 200MM 0-22-451
Flat file for general material removal
Sterke punten
• Hoogwaardig carbonstaal
• Ergonomische bimateriaal handgreep
• Ergonomische bimateriaal handgreep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x60x382 mm |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden