Referenties
Bahco:NSB708-360
Rubix:A0769730
EAN:7314150296309

Productdetails : BAHCO SCHRAPER CUBE DRIEHOEK 360MM NSB708-360
Driekant schraper met beuken handvat. Materiaal: Koper-Beryllium (Cu-Be) legering. vonkvrij. Anti-magnetisch en hoge roest werendheid. Gesmeed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 450 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | driehoekige schraap-/snede |
| Sectie | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,93 excl. BTW
/ stuk
€ 191,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
