Referenties
Pferd Tools:299 b 300 Z1
Rubix:23080858
Fabrikant:14101301
EAN:4007220016183




Documenten
Productdetails : PFERD CARROSSERIEVIJL 299B 300 K 1
De Pferd Tools 299 b serie carrosserievijlbladen omvat vijlen die zijn ontworpen voor een gelijkmatige materiaalafname. In combinatie met de geschikte houder kan de kromming progressief worden aangepast om de te bewerken vormen nauwkeurig te volgen.
Kenmerken:
De Pferd Tools 299 b beschikt over een licht gebogen blad dat het risico op krassen tijdens de bewerking beperkt. De bijzonder scherpe snijkant draagt bij aan een zuivere materiaalafname op metalen oppervlakken. In combinatie met de verstelbare KFH houder kan de kromtestraal stapsgewijs worden aangepast om optimaal aan te sluiten op de contouren van plaatwerkonderdelen. Het blad kan zowel met de verstelbare houder als afzonderlijk voor incidentele toepassingen worden gebruikt. De vijl is geschikt voor aluminium en staalsoorten met een treksterkte tot 1.200 N/mm².
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 300 mm of 350 mm
• Breedte: 31 mm (300 mm uitvoering) of 36 mm (350 mm uitvoering)
• Hoogte: 4,7 mm, 5,2 mm of 5,8 mm (afhankelijk van vertanding)
• Tandaantal: 7, 8, 9, 10 of 12 tanden per inch (afhankelijk van uitvoering)
• Beschikbare groftes: extragrof (Z00), zeer grof (Z0), grof (Z1), middelgrof (Z2), fijn (Z3)
Kenmerken:
De Pferd Tools 299 b beschikt over een licht gebogen blad dat het risico op krassen tijdens de bewerking beperkt. De bijzonder scherpe snijkant draagt bij aan een zuivere materiaalafname op metalen oppervlakken. In combinatie met de verstelbare KFH houder kan de kromtestraal stapsgewijs worden aangepast om optimaal aan te sluiten op de contouren van plaatwerkonderdelen. Het blad kan zowel met de verstelbare houder als afzonderlijk voor incidentele toepassingen worden gebruikt. De vijl is geschikt voor aluminium en staalsoorten met een treksterkte tot 1.200 N/mm².
Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 300 mm of 350 mm
• Breedte: 31 mm (300 mm uitvoering) of 36 mm (350 mm uitvoering)
• Hoogte: 4,7 mm, 5,2 mm of 5,8 mm (afhankelijk van vertanding)
• Tandaantal: 7, 8, 9, 10 of 12 tanden per inch (afhankelijk van uitvoering)
• Beschikbare groftes: extragrof (Z00), zeer grof (Z0), grof (Z1), middelgrof (Z2), fijn (Z3)
Sterke punten
• Beperkt risico op krassen dankzij licht gebogen blad
• Nauwkeurige aanpassing aan oppervlaktedelen via instelbare kromming
• Flexibele inzetbaarheid met verstelbare houder of afzonderlijk gebruik
• Betrouwbare bewerking van aluminium en staal
• Nauwkeurige aanpassing aan oppervlaktedelen via instelbare kromming
• Flexibele inzetbaarheid met verstelbare houder of afzonderlijk gebruik
• Betrouwbare bewerking van aluminium en staal
Toepassingen
De Pferd Tools 299 b carrosserievijl wordt gebruikt voor het vormen en richten van metalen oppervlakken. Ze wordt toegepast in carrosseriebedrijven, onderhoudswerkplaatsen en productie- of reparatieomgevingen waar aluminium en gangbare staalsoorten worden bewerkt. Dankzij de verschillende vertandingen is zowel grof voorwerk als fijnere afwerking mogelijk op onderdelen met uiteenlopende krommingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Sectie | 31,0 x 5,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,97 excl. BTW
/ stuk
€ 67,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
