Referenties
Facom:329
Rubix:10107562
EAN:3148511674901

Productdetails : FACOM SCHRAPER 329
Rechte schraper
- Formaat: verchroomd, gepolijst, hoogwaardig stalen blad en gelakt houten handvat.
- Gewicht: 185 g.
- Formaat: verchroomd, gepolijst, hoogwaardig stalen blad en gelakt houten handvat.
- Gewicht: 185 g.
Sterke punten
Presentation: chrome-plated, polished, high-quality steel blade and varnished wooden handle.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 202 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 340x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 202 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ stuk
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
