FACOM VIJL ROND MET HECHT HALFZOET 200MM RD.MD200EMASLS

Gemonteerde grove platte vijl - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:RD.MD200EMASLS
Rubix:10562131
EAN:3662424051753
FACOM VIJL ROND MET HECHT HALFZOET 200MM RD.MD200EMASLS

Technische samenvatting

Vormrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VIJL ROND MET HECHT HALFZOET 200MM RD.MD200EMASLS


Gemonteerde grove vlakvijl - SLS | PAM.B250EMASLS

- Gereedschap uitgerust met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die beschermt tegen het risico van onbedoeld vallen.
- De door FACOM gekozen en geteste "roterende" kabeloplossing behoudt de bruikbaarheid van het gereedschap.
- De kunststof handgreep is gelijmd en kan niet worden gedemonteerd om elk risico op vallen of verlies te voorkomen.
- Platte handvijlen.
- 2 dubbelzijdige vlakken.
- 1 enkelzijdige rand.
- 1 gladde rand.
- Presentatie: ergonomische kunststof hoezen (bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen in de werkplaats).
- Aanbevolen voor het voorbewerken van staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen.

E x E1 [mm]: 6 x 25
L [mm]: 250
[g]: 335.

Sterke punten

Gereedschap uitgerust met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die beschermt tegen het risico van onbedoeld vallen. De door FACOM gekozen en geteste "roterende" kabeloplossing behoudt de bruikbaarheid van het gereedschap. De kunststof handgreep is gelijmd en kan niet worden gedemonteerd om elk risico op vallen of verlies te voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vormrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Snijwijzedubbele maat.
€ 25,21 excl. BTW
/ stuk
€ 30,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen