BAHCO NAALDVIJL HALFROND 180MM 10P 2-304-18-0-0

Halfronde naaldvijlen zonder hecht 2-304

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2-304-18-0-0
Rubix:10064220
EAN:7311518190712
BAHCO NAALDVIJL HALFROND 180MM 10P 2-304-18-0-0

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte180 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL HALFROND 180MM 10P 2-304-18-0-0


De Bahco 2-304 serie omvat halfronde naaldvijlen die geschikt zijn voor fijn afwerkingswerk en nauwkeurige pasbewerkingen. Deze gereedschappen worden ingezet bij toepassingen waarbij controle over de beweging en een gelijkmatige materiaalafname essentieel zijn.

Kenmerken:
De Bahco halfronde naaldvijlen zijn ontworpen voor precisiewerk waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. De geometrie combineert een vlakke zijde met een convexe zijde, wat veelzijdigheid biedt bij het bewerken van zowel vlakke als gebogen oppervlakken. Deze vijlen lopen taps toe naar de punt, waardoor toegang tot smalle zones of complexe profielen wordt vergemakkelijkt. De kruiskapping zorgt voor een gelijkmatige vijlwerking en een consistent oppervlakresultaat, zowel bij vijlwerk als bij voorbereidende polijstbewerkingen. De 2-304 serie is verkrijgbaar in verschillende kaptypes, waardoor het afwerkingsniveau kan worden afgestemd op de gewenste oppervlaktekwaliteit.

Specificaties:
• Serie: 2-304…-0
• Vorm: halfronde naaldvijl
• Totale lengte: 140 mm, 160 mm of 180 mm (afhankelijk van de referentie)
• Maximale breedte: 5 mm, 5,6 mm of 6 mm (afhankelijk van de lengte)
• Maximale dikte: 1,7 mm, 1,8 mm of 2 mm (afhankelijk van de lengte)
• Verkrijgbare kaptypes: 0 (bastaard), 1 (halfzoet), 2 (zoet), 4 (extra zoet)
• Gewicht per stuk: van 8 g tot 13 g (afhankelijk van de afmeting)
• Uitvoering: zonder hecht

Sterke punten

• Afwerkingsniveau aanpasbaar dankzij meerdere kapsoorten
• Nauwkeurige bewerking van vlakke en convexe oppervlakken door halfronde geometrie
• Verbeterde toegang tot fijne details dankzij taps toelopende punt
• Levering zonder hecht voor flexibele configuratie en minder afval

Toepassingen

De Bahco 2-304 halfronde naaldvijlen worden gebruikt in toepassingen waar maatnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit bepalend zijn.
Ze zijn geschikt voor fijn vijlwerk en polijstwerkzaamheden binnen onder meer graveerwerk, precisiemechanica, instrumentenbouw, uurwerktechniek en edelsmeedkunst.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Vormhalfrond
Lengte180 mm
Handvatzonder
Snijwijzebasterd snede (type of cut 0)
Sectie6 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 106,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 128,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen