Referenties
Pferd Tools:12503062
Rubix:23080819
EAN:4007220384039

Productdetails : PFERD NAALDVIJL 2411 P 140 K 1 BARET
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Sectie | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 93,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
