Referenties
Bahco:219001200
Rubix:A0772599
EAN:8413345029872

Productdetails : BAHCO VULSCHRAPER 12CM 219001200
Houten handvat. Ontlaten metalen blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 148 g |
| Lengte | 235 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,61 excl. BTW
/ stuk
€ 6,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
