Referenties
Pferd Tools:PF 1152 250 H1
Rubix:23082162
Fabrikant:11213256
EAN:4007220541906




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 250 K1 M/HEFT
Met arend en aan twee zijden gekapt; DIN 7261, vorm E kap 1 (afbramen, grove verspaning), kap 2 (universeel), kap 3 (nabewerking, fijnbewerking). Bezitten een uitstekend vijlvermogen. Halfrond met hecht (PF). Verpakkingseenheid: 5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 25,0 x 7,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,30 excl. BTW
/ stuk
€ 18,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
