Referenties
Pferd Tools:1137 100 H2
Rubix:23080718
Fabrikant:11505102
EAN:4007220010693

Productdetails : PFERD SLEUTELVIJL 1137 100 K 2
Key file
Design: DIN 7283, with tang. Application: For light and filigree filing, particularly in tool and mould construction.
Pferd sleutelvijl 1137 100 k 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | zonder |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
