Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1499052
Rubix:07052502
EAN:8710439023809



Productdetails : BISON LIJMKAM NR 2
Lijmkam met houten handvat voor optimale verwerking van diverse lijmtypes op grote oppervlakken.
Sterke punten
• Voor volvlakverlijming waarbij de lijm in een dikkere laag moet worden aangebracht dan bij Lijmkam nr. 1
Toepassingen
• Uitsmeren van lijm over grotere oppervlakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x145x15 mm |
| Logistiek gewicht | 125 g |
| Gewicht verpakking | 125 g |
| Lengte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden