BAHCO PLATSPITSVIJL BASTERD 12 5P 1-110-12-1-0

Platte vijlen met afgeschuinde randen voor bastard-/halfzachte-/zachte sneden, zonder handvat1-110

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1-110-12-1-0
Rubix:10064123
EAN:7311518019440
BAHCO PLATSPITSVIJL BASTERD 12 5P 1-110-12-1-0

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte300 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PLATSPITSVIJL BASTERD 12 5P 1-110-12-1-0


De Bahco 1-110 serie handblokvijlen platspitse zijkanten is ontworpen voor het werken aan hooggelegeerde staalsoorten en het aanscherpen van zware apparatuur. Deze vijlen zijn geschikt voor het vijlen van vlakke oppervlakken en het bewerken van scherpe hoeken en schouders.

Kenmerken:
De vijlen van de 1-110 serie hebben een specifieke geometrie met parallelle vlakken en zijkanten die naar de punt toe taps toelopen. Deze platspitse vorm maakt het eenvoudiger om hoeken en binnenkanten te bereiken dan met een standaard rechthoekige vijl. De vlakken zijn voorzien van een kruiskap voor efficiënte materiaalafname, terwijl beide zijkanten een enkelvoudige kap hebben. De serie is beschikbaar in drie kaptypes: bastaard, halfzoet en zoet. De vijlen worden geleverd zonder hecht, waardoor ze kunnen worden geïntegreerd in bestaande hechten of specifieke werkplaatsopstellingen.

Specificaties:
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm (exclusief arend)
• Breedtes: 12 mm tot 35 mm (afhankelijk van lengte)
• Diktes: 3 mm tot 6 mm
• Gewicht: 27 g tot 570 g (afhankelijk van afmeting)
• Kaptype 1: bastaard (grof)
• Kaptype 2: middel (halfzoet)
• Kaptype 3: zoet (fijn)
• Vlakken: kruiskap
• Zijkanten: enkelvoudige kap

Sterke punten

• Eenvoudige toegang tot hoeken en binnenkanten dankzij taps toelopend profiel
• Geschikt voor bewerking van hooggelegeerde staalsoorten
• Afstemming van de materiaalafname dankzij drie kaptypes
• Robuuste constructie geschikt voor ontbramen en intensief aanscherpen

Toepassingen

De Bahco handblokvijl met platspitse zijkanten van de 1-110 serie wordt aanbevolen voor werkzaamheden op hooggelegeerde staalsoorten en voor onderhoud van zware industriële apparatuur. Deze vijl wordt gebruikt voor het ontbramen van metalen onderdelen, het vijlen van vlakke oppervlakken en het bewerken van scherpe hoeken of moeilijk bereikbare schouders. Dit gereedschap is ten slotte geschikt voor algemene mechanica en industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht384 g
Vormplat
Lengte300 mm
Handvatzonder
Snijwijzebasterd (type vertanding 1)
Sectie30 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 58,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 70,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen