FACOM BLOKVIJL MET HECHT BASTAARD 250MM PAM.B250EMA

PAM.BEMA - Blokvijl Bastaard

Zie technische informatie

Referenties

Facom:PAM.B250EMA
Rubix:10103513
EAN:3148518598866
FACOM BLOKVIJL MET HECHT BASTAARD 250MM PAM.B250EMA

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BLOKVIJL MET HECHT BASTAARD 250MM PAM.B250EMA


Deze Facom PAM.BEMA platte bastaardvijlen zijn ontworpen voor het grof bewerken van metalen en harde kunststoffen. Dankzij de kapuitvoering (één zijde met enkele kap en één gladde zijde) zorgen ze voor een snelle en gelijkmatige materiaalafname. De ergonomische kunststof handgreep biedt een comfortabele grip tijdens herhaald gebruik.

Kenmerken:
Deze vlakke vijl beschikt over één zijde met enkele kap en één gladde zijde. Dankzij deze uitvoering kan materiaal efficiënt worden verwijderd zonder aangrenzende oppervlakken te beschadigen. De zijde met enkele kap (parallelle vertanding) maakt het ook mogelijk langs hoeken en randen nauwkeurig te verwerken. De tegenoverliggende zijde is glad uitgevoerd, waardoor aangrenzende oppervlakken niet worden beschadigd tijdens het vijlen.
De ergonomische rode kunststof handgreep is bestand tegen de oplosmiddelen die doorgaans in werkplaatsen worden gebruikt, wat de levensduur van het gereedschap bij dagelijks gebruik ten goede komt. Dankzij het geïntegreerde ophangoog kan de vijl eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapspaneel of gereedschapswagen.

Specificaties:
• Kaptype: bastaard
• Uitvoering: ergonomische kunststof handgreep, bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats
• PAM.B150EMA: lengte 150 mm; sectie 4 × 15 mm; nettogewicht 0,14 kg
• PAM.B200EMA: lengte 200 mm; sectie 5 × 20 mm; nettogewicht 0,20 kg
• PAM.B250EMA: lengte 250 mm; sectie 6 × 25 mm; nettogewicht 0,34 kg

Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.

Sterke punten

• Snelle materiaalafname dankzij de bastaardvertanding
• Nauwkeurig werken dankzij één zijde met enkele kap en één gladde zijde maken nauwkeurig werken mogelijk zonder aangrenzende oppervlakken te beschadigen
• Ergonomische handgreep zorgt voor een stabiele en comfortabele grip bij langdurig gebruik
• Kunststof handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en geschikt voor werkplaatsomgevingen
• Geïntegreerd ophangoog vergemakkelijkt het opbergen van het gereedschap

Toepassingen

De PAM.BEMA vijlen worden voornamelijk gebruikt voor grof bewerken en materiaalafname. Ze zijn onder meer geschikt voor:
• industrieel onderhoud en machinereparatie, waarbij onderdelen van uiteenlopende afmetingen moeten worden bijgewerkt;
• plaatbewerking en metaalconstructie, voor het afbramen van onderdelen na snijden of lassen;
• mechanische productie en assemblage, voor het aanpassen van onderdelen in messing of harde kunststoffen vóór montage;
• modelbouw- en prototypewerkplaatsen, waar handmatige bewerking van harde materialen regelmatig voorkomt.
Dankzij het geïntegreerde ophangoog zijn deze vijlen bovendien ideaal voor werkplaatsen die volgens de 5S-methode zijn georganiseerd, waarbij elk gereedschap een vaste opbergplaats heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht317 g
Afmeting verpakking (D x B x H)385x28x25 mm
Gewicht verpakking317 g
Vormplat
Lengte250 mm
Handvatmet
Sectie6x25 mm
€ 13,31 excl. BTW
/ stuk
€ 16,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden