FACOM VIJL HALFROND MET HECHT BASTAARD 200MM DRD.B200EMA

DRD.BEMA - Halfronde bastaardvijlen met handgreep

Zie technische informatie

Referenties

Facom:DRD.B200EMA
Rubix:10562405
EAN:3148518601238
FACOM VIJL HALFROND MET HECHT BASTAARD 200MM DRD.B200EMA

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VIJL HALFROND MET HECHT BASTAARD 200MM DRD.B200EMA


Deze Facom halfronde bastaardvijl met handgreep combineert de robuustheid die kenmerkend is voor Facom-gereedschap met een dubbele kap voor een snelle en efficiënte materiaalafname. Deze vijl is ontworpen voor afbraam- en voorbewerkingswerkzaamheden op materialen zoals staal, gietijzer en harde kunststoffen.

Kenmerken:
De Facom DRD.BEMA halfronde vijlen zijn geschikt voor het bewerken van zowel vlakke oppervlakken als gebogen profielen dankzij de halfronde vorm. Zowel de vlakke zijde als de bolle zijde is voorzien van een dubbele kap (gekruiste vertanding), wat zorgt voor een snelle materiaalafname en een gelijkmatig vijlresultaat.
De ergonomische rode kunststofgreep is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt en biedt een comfortabele en stabiele grip. Dankzij het ophangoog aan het uiteinde kan het gereedschap eenvoudig worden opgeborgen aan een gereedschapswand of ophangsysteem.

Specificaties:
• Kaptype: bastaard, dubbele kap (kruisvertanding)
• Profiel: halfrond
• Materiaal handgreep: kunststof, bestand tegen gangbare oplosmiddelen
• Ref. DRD.B150EMA: lengte 150 mm; sectie 4,5 × 16 mm; nettogewicht 0,10 kg
• Ref. DRD.B200EMA: lengte 200 mm; sectie 6 × 21 mm; nettogewicht 0,16 kg
• Ref. DRD.B250EMA: lengte 250 mm; sectie 7 × 25 mm; nettogewicht 0,28 kg

Normen:
• NF E75-001: Franse norm die de afmetingen van vijlen en raspen vastlegt.
• NF E75-002: Franse norm die de kenmerken van de vertanding van vijlen en raspen definieert.

Sterke punten

• Snelle en gelijkmatige materiaalafname dankzij de dubbele kap
• Geschikt voor zowel vlakke als gebogen oppervlakken dankzij het halfronde profiel
• Duurzame kunststofgreep, bestand tegen oplosmiddelen in werkplaatsomgevingen
• Ergonomische handgreep voor een comfortabele en stabiele grip bij langdurig gebruik

Toepassingen

Deze halfronde bastaardvijlen worden gebruikt voor het grof bewerken van onderdelen uit staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. Dankzij de bastaardvertanding zorgen deze vijlen voor een snelle en krachtige materiaalafname.
Ze vinden hun toepassing onder meer in:
• werkplaatsen voor algemene mechanica en plaatbewerking, voor het bewerken van ferro- en non-ferrometalen;
• industrieel onderhoud, voor het plaatselijk corrigeren van gemonteerde of gedemonteerde onderdelen;
• gereedschapsbouw en montage, voor het passend maken van onderdelen vóór assemblage;
• kunststofverwerking, voor het grof bewerken van technische kunststoffen.
De uitvoering van 150 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, terwijl de uitvoeringen van 200 mm en 250 mm beter geschikt zijn voor het bewerken van grotere oppervlakken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Afmeting verpakking (D x B x H)330x28x25 mm
Gewicht verpakking181 g
Vormhalfrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Snijwijze#name?
Sectie6x21 mm
€ 13,11 excl. BTW
/ stuk
€ 15,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen