Referenties
Bahco:4-152-08-2-2
Rubix:10061589
EAN:7311518000691

Documenten
Productdetails : BAHCO HOBBYVIJL HOUT ERGO 8 4-152-08-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Rasp kap: voor het grof bewerken van hout, spaanplaat, kunststof enz. Dubbele kap: voor het fijn vijlen van metaal, ijzer, kunststof enz. Vorm: plat, evenwijdig, met twee ongekapte zijkanten. Bovenkant basterd rasp kap, onderkant dubbel halfzoet gekapt.
Sterke punten
•File handle developed according to the scientific ERGO™ process
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Comfortable Two-component handle giving an excellent grip
2-in-1
Rasp cut: rough filing of wood, plywood, soft plastics, etc
Double cut: fine filing of metals, iron and plastics, etc
Shape: flat, parallel, with 2 flat, uncut edges
one side bastard rasp cut, the other side double second cut
Single pack carded
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design
Comfortable Two-component handle giving an excellent grip
2-in-1
Rasp cut: rough filing of wood, plywood, soft plastics, etc
Double cut: fine filing of metals, iron and plastics, etc
Shape: flat, parallel, with 2 flat, uncut edges
one side bastard rasp cut, the other side double second cut
Single pack carded
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
