Referenties
Stahlwille:12371 155
Rubix:10126903
Fabrikant:74543101
EAN:4018754197231

Productdetails : STAHLWILLE REMZADELVIJL 12371-K2
Voor het verwijderen van remstof, roest en vuil uit de remzadelschacht (schijfremmen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x35x235 mm |
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 270 mm |
| Handvat | met |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,41 excl. BTW
/ stuk
€ 62,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
