Referenties
Pferd Tools:12463051
Rubix:23081178
EAN:4007220346457



Productdetails : PFERD HANDY-VIJL 2602 P 210 K 00 HALFROND
Naaldvijlachtige precisievijlen, leverbaar in verschillende profielen en kapdichtheden, ook als set verkrijgbaar.
Productie wordt beinvloed door
·DIN 7283 (vormen, lengtes, doorsnede)
·DIN 7285 (begrippen)
·DIN 7284 (technische leveringsvoorwaarden)
·DIN 8349 (aantal kappen)
·
Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw.
Hebben een nauwkeurige vorm in een smalle, fijne uitvoering. De vijlen lopen zeer spits toe. De hoge robuustheid laat hogere werkdruk toe. Met de modernste techniek gehard. Worden door hun gesmede arend zonder vijlhecht gebruikt.
Verpakkingseenheid: 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 215 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 204,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen