Referenties
Bahco:3-330-14-1-0
Rubix:10069011
EAN:7311518020736

Documenten
Productdetails : BAHCO PANSAR BLAD BASTERD 350 5P 3-330-14-1-0
Voor de bewerking van plaatmateriaal, zoals autocarrosserie n en koelkasten. Ook geschikt voor de bewerking van zachte materialen waarbij een grote verspaning en een glad oppervlak gewenst zijn. Vorm: vlakke zijkanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant zijn bol met radiaal gefreesde kap. Voorzien van schroefgaten. Geschikt voor de houders 9-458 en 9-462. Type snede: 1 = Basterd, 2 = Halfzoet.
Sterke punten
Pansar® Milled Tooth Flat Blades Bastard/Second Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 350 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | bastarde |
| Sectie | 350x35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,77 excl. BTW
/ stuk
€ 51,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
