Referenties
Bahco:2-303-16-0-0
Rubix:10061293
EAN:7311518108779

Documenten
Productdetails : BAHCO NAALDVIJL 4KANT 160MM 10P 2-303-16-0-0
Voor fijn vijl- en polijstwerk. Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden. Vorm: vierkant, naar de punt taps toelopend. Alle kanten dubbel gekapt. Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet.
Sterke punten
Needle Square Files Bastard/Second/Smooth/Dead Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | basterd snede (snit 0) |
| Sectie | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
