Referenties
Pferd Tools:PF 1112 250 H1
Rubix:23082112
Fabrikant:11210256
EAN:4007220541586




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 250 K1 M/HEFT
Rechthoekige vijl met arend en aan drie zijden gekapt, een zijde ongekapt; DIN 7261, vorm A kap 1 (afbramen, grove verspaning), kap 2 (universeel), kap 3 (nabewerking, fijnbewerking). Platstomp met hecht (PF)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 250 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 25,0 x 6,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,84 excl. BTW
/ stuk
€ 13,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
