BAHCO PANSAR BLAD BASTERD 350 5P 3-331-14-1-0

Rasp 3-331

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3-331-14-1-0
Rubix:10067181
EAN:7311518020750
BAHCO PANSAR BLAD BASTERD 350 5P 3-331-14-1-0

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte350 mm
Handvatzonder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PANSAR BLAD BASTERD 350 5P 3-331-14-1-0


Voor de bewerking van plaatmateriaal, zoals autocarrosserie n en koelkasten. Voor het bewerken van holle oppervlakken. Ook geschikt voor de bewerking van zachte materialen waarbij een grote verspaning en een glad oppervlak gewenst zijn. Vorm: halfrond, evenwijdige zijkanten. De bolle kant heeft een radiaal gefreesde kap. Voorzien van schroefgaten. Geschikt voor de houder 9-457. Grofheid snede: 1 = Bastard.

Sterke punten

Pansar® Milled Tooth Half-Round Blades Bastard Cut Unhandled

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht280 g
Vormhalfrond
Lengte350 mm
Handvatzonder
Snijwijzebastard (snede 1)
Sectie36x4,5 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 43,55 excl. BTW
/ stuk
€ 52,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen