Referenties
Bahco:NSB700-300
Rubix:A0769735
EAN:7314150296255

Productdetails : BAHCO SCHRAPER CUBE HAAKS 300MM NSB700-300
Haakse schraper. Materiaal: Koper-Beryllium (Cu-Be) legering. vonkvrij. Anti-magnetisch en hoge roest werendheid. Gesmeed.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Vorm | vierkant |
| Lengte | 310 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | haaks (angled / 90° schraapvorm) |
| Sectie | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,93 excl. BTW
/ stuk
€ 205,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
