PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 200 PLUS-KAP
Werkplaatsvijl PF 1112 H2
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1112 PLUS 200
Rubix:37222331
Fabrikant:11215206
EAN:4007220542071




Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP PF 1112 200 PLUS-KAP
Rechthoekige vijl met arend en aan drie zijden gekapt, een zijde ongekapt. Vorm A volgens DIN 7261. Uitstekende vijleigenschappen door de speciale kap PFERD-PLUS. Voordelen: Gemakkelijk en krachtenbesparend werken door spadevormige vijltanden. Geen dichtsmeren tijdens de bewerking van zachte materialen door brede spaanbrekers. Voor universeel gebruik ook voor hobbyisten en thuiswerkers. PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed afnamevermogen. Drie toepassingsgerichte kapvarianten zijn beschikbaar: Kap 1: afbramen, grove verspaning. Kap 2: universeel gebruik. Kap 3: nabewerking, fijnbewerking. Vijlen voor algemeen gebruik van PFERD zijn verkrijgbaar in industrieverpakkingen zonder hecht of in PF-verpakkingen met ergonomisch vijlhecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
